Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thomas & Betts - Col 1'' Nat Mtg Base-Adh - TC5342A

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Col 1'' Nat Mtg Base-Adh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 28.58 mm

  • largeur - 28.58 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - auto-adhésif

  • hauteur - 6.35 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363058892

Réf. Sonepar

00161305889

Réf. Fournisseur

TC5342A

Marque

Thomas & Betts

longueur:

28.58 mm

largeur:

28.58 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

auto-adhésif

hauteur:

6.35 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

0...0 °C

Col 1'' Nat Mtg Base-Adh

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.