Thomas & Betts - COL.A BILLE INOX304 7.9X150MM - YLS-7.9-150A

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - COL.A BILLE INOX304 7.9X150MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.9 mm

  • longueur de bande - 150 mm

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363072812

Réf. Sonepar

00161003379

Réf. Fournisseur

YLS-7.9-150A

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

7.9 mm

longueur de bande:

150 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

épaisseur de bande:

0.26 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

1110 N

température de fonctionnement:

-80...538 °C

température de montage:

-80...300 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

diamètre du faisceau:

35...35 mm

COL.A BILLE INOX304 7.9X150MM

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.