Thomas & Betts - COL.BIL.INOX316 4.6X360MM ISOL - YLS-4.6-360BC

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - COL.BIL.INOX316 4.6X360MM ISOL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 360 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363075400

Réf. Sonepar

00161003355

Réf. Fournisseur

YLS-4.6-360BC

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

360 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

épaisseur de bande:

0.36 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

440 N

température de fonctionnement:

-80...150 °C

température de montage:

-80...150 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

plastifié

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

diamètre du faisceau:

100...100 mm

COL.BIL.INOX316 4.6X360MM ISOL

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.