Thomas & Betts - COL.BIL.SS316 4.6X1000MM ISOL - YLS-4.6-1000BC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 1000 mm
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - fermeture à bille/sphère
couleur - noir
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-MET
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363072409
Réf. Sonepar
00161003334
Réf. Fournisseur
YLS-4.6-1000BC
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
1000 mm
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
couleur:
noir
épaisseur de bande:
0.36 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
440 N
température de fonctionnement:
-80...150 °C
température de montage:
-80...150 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
plastifié
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
diamètre du faisceau:
300...300 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.