Thomas & Betts - Collier 13.3X300mm 1123N Naturel - TYL300M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Collier 13.3X300mm 1123N Naturel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 13.2 mm

  • longueur de bande - 300 mm

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

  • modèle - crantage intérieur

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363067542

Réf. Sonepar

00161003303

Réf. Fournisseur

TYL300M

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

13.2 mm

longueur de bande:

300 mm

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

13.2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

75...75 mm

Collier 13.3X300mm 1123N Naturel

Les Atouts de l'article:

Attache de câble amovible robuste, polyamide naturel (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour les applications intérieures, amovible et réutilisable, longueur de 300 mm (11,81 pouces), largeur de 13,2 mm (0,519 pouces), résistance à la traction Évaluation de 1120 Newtons (250 Livres)

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-FAST

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.