Thomas & Betts - Collier 13.3X300mm 1123N Noir UV - TYL300MX


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 13.2 mm
longueur de bande - 300 mm
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - noir
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-FAST
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363067559
Réf. Sonepar
00161003304
Réf. Fournisseur
TYL300MX
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
largeur de bande:
13.2 mm
longueur de bande:
300 mm
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
couleur:
noir
épaisseur de bande:
13.2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
75...75 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble amovible robuste, polyamide noir (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets pour les applications intérieures et extérieures, détachable et réutilisable, longueur de 300 mm (11,81 pouces), largeur de 13,2 mm (0,519 pouces), indice de résistance à la traction de 1120 newtons (250 livres)
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-FAST
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.