Thomas & Betts - Collier 13.3X546mm 1123N Naturel - TYL546M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 13.2 mm
longueur de bande - 546 mm
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
modèle - crantage intérieur
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-FAST
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363067566
Réf. Sonepar
00161003305
Réf. Fournisseur
TYL546M
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
largeur de bande:
13.2 mm
longueur de bande:
546 mm
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
13.2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
140...140 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble amovible robuste, polyamide naturel (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour des applications intérieures, amovible et réutilisable, longueur de 546 mm (21,5 pouces), largeur de 13,2 mm (0,519 pouces), résistance à la traction Évaluation de 1120 Newtons (250 Livres)
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-FAST
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.