Thomas & Betts - Collier 13.3X546mm 1123N Noir UV - TYL546MX

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Collier 13.3X546mm 1123N Noir UV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 13.2 mm

  • longueur de bande - 546 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363067573

Réf. Sonepar

00161003306

Réf. Fournisseur

TYL546MX

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

13.2 mm

longueur de bande:

546 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

13.2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

1120 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

140...140 mm

Collier 13.3X546mm 1123N Noir UV

Les Atouts de l'article:

Attache de câble amovible robuste, polyamide noir (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets pour les applications intérieures et extérieures, détachable et réutilisable, longueur de 546 mm (21,5 pouces), largeur de 13,2 mm (0,519 pouces), indice de résistance à la traction de 1120 newtons (250 livres)

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-FAST

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.