Thomas & Betts - Collier 3.5X140mm 150N V0 - TS1435HF

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Collier 3.5X140mm 150N V0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 3.5 mm

  • longueur de bande - 140 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • épaisseur de bande - 3.5 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363059929

Réf. Sonepar

00161002847

Réf. Fournisseur

TS1435HF

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

3.5 mm

longueur de bande:

140 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

3.5 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

180 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

diamètre du faisceau:

36...36 mm

Collier 3.5X140mm 150N V0

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-FAST

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.