Thomas & Betts - Collier d'installation 9x180mm en copolymère Noir Anti-UV - CTP-9-180-0-C

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Collier d'installation 9x180mm en copolymère Noir Anti-UV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 9 mm

  • longueur de bande - 180 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5415022122619

Réf. Sonepar

00161003442

Réf. Fournisseur

CTP-9-180-0-C

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

9 mm

longueur de bande:

180 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

couleur:

noir

épaisseur de bande:

1.8 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

440 N

température de fonctionnement:

-40...80 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

diamètre du faisceau:

42...42 mm

Attache de câble robuste en nylon noir, résistance à la chaleur jusqu'à 80°C, double tête de verrouillage, 180 mm x 9 mm x 2,4 mm. Résistance à la traction de 550 N. Idéale pour fixer les câbles dans des environnements exigeants.

Les Atouts de l'article:

Attache de câble robuste, polyamide noir 12 pour des températures jusqu'à 80 degrés Celsius (176 F), longueur de 180 mm (7,086 pouces), largeur de 9 mm (0,354 pouce), épaisseur de 1,8 mm (0,071 pouce), résistance à la traction de 440 Newtons (99 livres), tête de verrouillage simple

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.