Thomas & Betts - Collier d'installation 9x760mm en copolymère Noir Anti-UV - CTP-9-750-0-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 9 mm
longueur de bande - 760 mm
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - noir
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS D'INSTALLATION
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5415022122664
Réf. Sonepar
00161003446
Réf. Fournisseur
CTP-9-750-0-C
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
largeur de bande:
9 mm
longueur de bande:
760 mm
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
couleur:
noir
épaisseur de bande:
2.4 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
550 N
température de fonctionnement:
-40...80 °C
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
diamètre du faisceau:
220...220 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble robuste, polyester noir pour des températures jusqu'à 80 degrés Celsius (176 F), double tête de verrouillage, longueur de 760 mm (29,92 pouces), largeur de 9 mm (0,354 pouce), épaisseur de 2,4 mm (0,094 pouce), résistance à la traction Évaluation de 550 Newtons (123,65 Livres)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.