Thomas & Betts - Collier en Inox 316 cranté 12X150mm revêtement Polyester - YLD-12-150-BC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 12 mm
longueur de bande - 150 mm
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - grille à fente
couleur - noir
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-MET
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363124979
Réf. Sonepar
00161002717
Réf. Fournisseur
YLD-12-150-BC
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
largeur de bande:
12 mm
longueur de bande:
150 mm
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
grille à fente
couleur:
noir
épaisseur de bande:
0.46 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
890 N
température de fonctionnement:
-80...150 °C
température de montage:
-80...150 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
plastifié
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
diamètre du faisceau:
43...43 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble en acier inoxydable 316 de type échelle, revêtement en polyester noir pour des températures jusqu'à 150 degrés Celsius (304 F), résistant aux ultraviolets pour les applications intérieures et extérieures, longueur de 150 mm (5,91 pouces), largeur de 12,0 mm (0,472 pouces), épaisseur de 0,46 mm (0,018 pouces), résistance à la traction de 890 newtons (200,1 livres)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.