Thomas & Betts - Collier en Inox 316 cranté 12X300mm - YLD-12-300-B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 12 mm
longueur de bande - 300 mm
couleur - acier inoxydable (inox)
sans halogène - Non
type de fixation - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-MET
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363124948
Réf. Sonepar
00161002720
Réf. Fournisseur
YLD-12-300-B
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
largeur de bande:
12 mm
longueur de bande:
300 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
sans halogène:
Non
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
épaisseur de bande:
0.35 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
890 N
température de fonctionnement:
-80...300 °C
température de montage:
-80...300 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
diamètre du faisceau:
80...80 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble en acier inoxydable 316 de type échelle, non revêtue pour des températures jusqu'à 300 degrés Celsius (572 F) pour des applications à haute température, longueur de 300 mm (11,81 pouces), largeur de 12,0 mm (0,472 pouces), épaisseur de 0,35 mm (0,014 pouces) , Indice de résistance à la traction de 890 newtons (200 livres)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.