Thomas & Betts - Collier en Inox 316 cranté 7 X 225 mm - YLD-7-225-BC-2

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Collier en Inox 316 cranté 7 X 225 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7 mm

  • longueur de bande - 225 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - tête de verrouillage double

  • couleur - rouge

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363456612

Réf. Sonepar

00161345661

Réf. Fournisseur

YLD-7-225-BC-2

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

7 mm

longueur de bande:

225 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

tête de verrouillage double

couleur:

rouge

épaisseur de bande:

0.41 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

445 N

température de montage:

-80...150 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

plastifié

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

diamètre du faisceau:

70...70 mm

Collier en Inox 316 cranté 7 X 225 mm

Les Atouts de l'article:

Attache de câble en acier inoxydable 316 de type échelle, revêtement en polyester rouge pour des températures jusqu'à 150 degrés Celsius (304 F), résistant aux ultraviolets pour les applications intérieures et extérieures, longueur de 225 mm (8,86 pouces), largeur de 7,0 mm (0,275 pouces), épaisseur de 0,41 mm (0,016 pouces), résistance à la traction de 445 newtons (100 livres)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.