Thomas & Betts - Collier en Inox 316 cranté 7 X 450 mm - YLD-7-450-BC-2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7 mm
longueur de bande - 450 mm
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - tête de verrouillage double
couleur - rouge
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-MET
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363456636
Réf. Sonepar
00161345663
Réf. Fournisseur
YLD-7-450-BC-2
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
largeur de bande:
7 mm
longueur de bande:
450 mm
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
tête de verrouillage double
couleur:
rouge
épaisseur de bande:
0.41 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
445 N
température de montage:
-80...150 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
plastifié
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
diamètre du faisceau:
140...140 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble en acier inoxydable 316 de type échelle, revêtement en polyester rouge pour des températures jusqu'à 150 degrés Celsius (304 F), résistant aux ultraviolets pour les applications intérieures et extérieures, longueur de 450 mm (17,72 pouces), largeur de 7,0 mm (0,275 pouces), épaisseur de 0,41 mm (0,016 pouces), résistance à la traction de 445 newtons (100 livres)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.