Thomas & Betts - Collier en Inox 316 cranté 7X300mm revêtement Polyester - YLD-7-300-BC

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Collier en Inox 316 cranté 7X300mm revêtement Polyester

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7 mm

  • longueur de bande - 300 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363124894

Réf. Sonepar

00161002731

Réf. Fournisseur

YLD-7-300-BC

Marque

Thomas & Betts

largeur de bande:

7 mm

longueur de bande:

300 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

grille à fente

épaisseur de bande:

0.41 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

445 N

température de fonctionnement:

-80...150 °C

température de montage:

-80...150 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

plastifié

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

diamètre du faisceau:

95...95 mm

Collier en Inox 316 cranté 7X300mm revêtement Polyester

Les Atouts de l'article:

Attache de câble en acier inoxydable 316 de type échelle, revêtement en polyester noir pour des températures jusqu'à 150 degrés Celsius (304 F), résistant aux ultraviolets pour les applications intérieures et extérieures, longueur de 300 mm (11,81 pouces), largeur de 7,0 mm (0,275 pouces), épaisseur de 0,41 mm (0,016 pouces), résistance à la traction de 445 newtons (100 livres)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.