Thomas & Betts - Collier en Inox 316 cranté 7X450mm - YLD-7-450-B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7 mm
longueur de bande - 450 mm
couleur - acier inoxydable (inox)
sans halogène - Non
type de fixation - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-MET
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363124856
Réf. Sonepar
00161002732
Réf. Fournisseur
YLD-7-450-B
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
largeur de bande:
7 mm
longueur de bande:
450 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
sans halogène:
Non
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
épaisseur de bande:
0.3 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
445 N
température de fonctionnement:
-80...300 °C
température de montage:
-80...300 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
diamètre du faisceau:
140...140 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble en acier inoxydable 316 de type échelle, non revêtue pour des températures jusqu'à 300 degrés Celsius (572 F) pour des applications à haute température, longueur de 450 mm (17,72 pouces), largeur de 7,0 mm (0,275 pouces), épaisseur de 0,30 mm (0,012 pouces) , Indice de résistance à la traction de 445 newtons (100 livres)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.