Thomas & Betts - Collier en Inox 316 réutilisable 10X457mm revêtement Polyester - YRL-10-450-BC

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Collier en Inox 316 réutilisable 10X457mm revêtement Polyester

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 10 mm

  • longueur de bande - 450 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363125105

Réf. Sonepar

00161002739

Réf. Fournisseur

YRL-10-450-BC

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

10 mm

longueur de bande:

450 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

tête de verrouillage double

épaisseur de bande:

0.61 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

1112 N

température de fonctionnement:

-80...150 °C

température de montage:

-80...150 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

plastifié

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

diamètre du faisceau:

130...130 mm

Collier en Inox 316 réutilisable 10X457mm revêtement Polyester

Les Atouts de l'article:

Attache de câble amovible et réutilisable en acier inoxydable, revêtement en polyester noir pour des températures jusqu'à 150 degrés Celsius (302 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets, longueur de 450 mm (17,7 pouces), largeur de 10 mm (0,39 pouces), épaisseur de 0,61 mm (0,02 Pouces), indice de résistance à la traction de 1112 newtons (250 livres)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.