Thomas & Betts - Collier en Inox 316 réutilisable 10X900mm revêtement Polyester - YRL-10-900-BC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 10 mm
longueur de bande - 900 mm
modèle - sans crantage
fermeture à bande - tête de verrouillage double
couleur - noir
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-MET
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363125136
Réf. Sonepar
00161002742
Réf. Fournisseur
YRL-10-900-BC
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
largeur de bande:
10 mm
longueur de bande:
900 mm
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
tête de verrouillage double
couleur:
noir
épaisseur de bande:
0.61 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
1112 N
température de fonctionnement:
-80...150 °C
température de montage:
-80...150 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
plastifié
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
diamètre du faisceau:
275...275 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble amovible et réutilisable en acier inoxydable, revêtement en polyester noir pour des températures jusqu'à 150 degrés Celsius (302 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets, longueur de 900 mm (35,4 pouces), largeur de 10 mm (0,39 pouces), épaisseur de 0,61 mm (0,02 Pouces), indice de résistance à la traction de 1112 newtons (250 livres)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.