Thomas & Betts - Collier en Inox 316 réutilisable 5X150mm revêtement Polyester - YRL-5-150-BC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 5 mm
longueur de bande - 150 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-MET
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363125020
Réf. Sonepar
00161002743
Réf. Fournisseur
YRL-5-150-BC
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
largeur de bande:
5 mm
longueur de bande:
150 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
tête de verrouillage double
épaisseur de bande:
0.61 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
334 N
température de fonctionnement:
-80...150 °C
température de montage:
-80...150 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
plastifié
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
diamètre du faisceau:
36...36 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble amovible et réutilisable en acier inoxydable 316, revêtement en polyester noir pour des températures jusqu'à 150 degrés Celsius (302 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets, longueur de 150 mm (5,91 pouces), largeur de 5 mm (0,20 pouces), épaisseur de 0,61 mm ( 0,02 pouces), résistance à la traction de 334 newtons (75 livres)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.