Thomas & Betts - Collier Inox 316 MULTI -LOK-27x18. - TYS18-280C

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Collier Inox 316 MULTI -LOK-27x18.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • épaisseur de bande - 0.4 mm

  • matériau - métal

  • résistance min. à la traction - 1112 N

  • qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A)

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363164036

Réf. Sonepar

00161316403

Réf. Fournisseur

TYS18-280C

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

couleur:

noir

épaisseur de bande:

0.4 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

1112 N

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

fermeture amovible:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

Collier Inox 316 MULTI -LOK-27x18.

Les Atouts de l'article:

Attache de câble Multi-Lok en acier inoxydable 316, revêtement en nylon noir 11 pour les applications à haute température, résistant aux intempéries et aux ultraviolets, longueur de 450 mm (17,7 pouces), largeur de 7 mm (0,28 pouce), épaisseur de 0,4 mm (0,02 pouce), résistance à la traction Évaluation de 1112 newtons (250 livres)

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.