Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thomas & Betts - Collier lisse en Inox 316 - verrouillage à bille 12X1200mm - YLS-12-1200B

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Collier lisse en Inox 316 - verrouillage à bille 12X1200mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 12 mm

  • longueur de bande - 1200 mm

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363453079

Réf. Sonepar

00161002456

Réf. Fournisseur

YLS-12-1200B

Marque

Thomas & Betts

largeur de bande:

12 mm

longueur de bande:

1200 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

épaisseur de bande:

0.32 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

2670 N

température de fonctionnement:

300...300 °C

température de montage:

-80...300 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

diamètre du faisceau:

365...365 mm

Collier lisse en Inox 316 - verrouillage à bille 12X1200mm

Les Atouts de l'article:

Attache de câble robuste en acier inoxydable 316 Ball-Lock, non revêtue, pour des températures jusqu'à 300 degrés Celsius (572 F) pour les applications intérieures et extérieures, résistant aux ultraviolets, convient aux environnements à haute température, longueur de 1200 mm (47,24 pouces), largeur de 12,0 mm (0,472 pouces), épaisseur de 0,32 mm (0,0126 pouces), résistance à la traction de 2670 newtons (600 livres)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.