Thomas & Betts - Collier lisse en Inox 316 - verrouillage à bille 12X1400mm revêt. Polyester - YLS-12-1400BC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 12 mm
longueur de bande - 1400 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - sans
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COLLIERS TY-MET
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5414363453246
Réf. Sonepar
00161002459
Réf. Fournisseur
YLS-12-1400BC
Marque
Thomas & Betts
largeur de bande:
12 mm
longueur de bande:
1400 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
épaisseur de bande:
0.42 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
2000 N
température de fonctionnement:
300...300 °C
température de montage:
-80...150 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
plastifié
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
diamètre du faisceau:
425...425 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble robuste en acier inoxydable 316 Ball-Lock, revêtement en polyester noir, pour des températures allant jusqu'à 300 degrés Celsius (572 F) pour les applications intérieures et extérieures, résistant aux ultraviolets, longueur de 1400 mm (55,118 pouces), largeur de 12,0 mm (0,472 pouces) ), Épaisseur de 0,42 mm (0,0165 pouces), résistance à la traction de 2000 newtons (450 livres)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


