Thomas & Betts - Collier lisse en Inox 316 - verrouillage à bille 12X200mm revêt. Polyester - YLS-12-200BC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 12 mm
longueur de bande - 200 mm
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - fermeture à bille/sphère
couleur - noir
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-MET
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363453093
Réf. Sonepar
00161002461
Réf. Fournisseur
YLS-12-200BC
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
largeur de bande:
12 mm
longueur de bande:
200 mm
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
couleur:
noir
épaisseur de bande:
0.42 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
2000 N
température de fonctionnement:
1500...1500 °C
température de montage:
-80...150 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
plastifié
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
diamètre du faisceau:
50...50 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble robuste en acier inoxydable 316 Ball-Lock, revêtement en polyester noir, pour des températures jusqu'à 150 degrés Celsius pour des applications intérieures et extérieures, longueur de 200 mm (7,87 pouces), largeur de 12,0 mm (0,472 pouces), épaisseur de 0,42 mm ( 0,0165 pouces), indice de résistance à la traction de 2000 newtons (450 livres)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.