Thomas & Betts - Collier lisse en Inox 316 - verrouillage à bille 12X360mm - YLS-12-360B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 12 mm
longueur de bande - 360 mm
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - fermeture à bille/sphère
couleur - acier inoxydable (inox)
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-MET
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363452980
Réf. Sonepar
00161002464
Réf. Fournisseur
YLS-12-360B
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
largeur de bande:
12 mm
longueur de bande:
360 mm
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
couleur:
acier inoxydable (inox)
épaisseur de bande:
0.32 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
2670 N
température de fonctionnement:
300...300 °C
température de montage:
-80...300 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
diamètre du faisceau:
100...100 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble robuste en acier inoxydable 316 Ball-Lock, non revêtue, pour des températures jusqu'à 300 degrés Celsius (572 F) pour les applications intérieures et extérieures, résistant aux ultraviolets, convient aux environnements à haute température, longueur de 360 mm (14,17 pouces), largeur de 12,0 mm (0,472 pouces), épaisseur de 0,32 mm (0,0126 pouces), résistance à la traction de 2670 newtons (600 livres)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.