Thomas & Betts - Collier lisse en Inox 316 - verrouillage à bille 12X680mm revêt. Polyester - YLS-12-680BC

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Collier lisse en Inox 316 - verrouillage à bille 12X680mm revêt. Polyester

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 12 mm

  • longueur de bande - 680 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363453161

Réf. Sonepar

00161002473

Réf. Fournisseur

YLS-12-680BC

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

12 mm

longueur de bande:

680 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

épaisseur de bande:

0.42 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

2000 N

température de fonctionnement:

300...300 °C

température de montage:

-80...150 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

plastifié

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

diamètre du faisceau:

200...200 mm

Collier lisse en Inox 316 - verrouillage à bille 12X680mm revêt. Polyester

Les Atouts de l'article:

Ball-Lock 316 Stainless Steel Heavy Duty Cable Tie, Black Polyester Coating, for Temperatures up to 300 Degrees Celsius (572 F) for Indoor and Outdoor Applications, Ultraviolet Resistant, Length of 680mm (26.77 Inches), Width of 12.0mm (0.472 Inches), Thickness of 0.42mm (0.0165 Inches), Tensile Strength Rating of 2000 Newtons (450 pounds)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.