Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Thomas & Betts - Collier lisse en Inox 316 - verrouillage à bille 16X300mm - YLS-16-300B

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Collier lisse en Inox 316 - verrouillage à bille 16X300mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 16 mm

  • longueur de bande - 300 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - fermeture à bille/sphère

  • couleur - acier inoxydable (inox)

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363453314

Réf. Sonepar

00161002488

Réf. Fournisseur

YLS-16-300B

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

16 mm

longueur de bande:

300 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

couleur:

acier inoxydable (inox)

épaisseur de bande:

0.32 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

4005 N

température de fonctionnement:

-80...538 °C

température de montage:

-80...300 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

diamètre du faisceau:

80...80 mm

Collier lisse en Inox 316 - verrouillage à bille 16X300mm

Les Atouts de l'article:

Attache de câble robuste en acier inoxydable 316 Ball-Lock, non revêtue, pour des températures jusqu'à 300 degrés Celsius (572 F) pour les applications intérieures et extérieures, résistant aux ultraviolets, convient aux environnements à haute température, longueur de 300 mm (11,81 pouces), largeur de 16,0 mm (0,63 pouces), épaisseur de 0,32 mm (0,0126 pouces), résistance à la traction de 3110 newtons (699,16 livres)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.