Thomas & Betts - Collier TY-RAP.2.3x92 mm 80N.PA4.6.Haute température.150°C .Vert-clair - TYHT23M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Collier TY-RAP.2.3x92 mm 80N.PA4.6.Haute température.150°C .Vert-clair

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.34 mm

  • longueur de bande - 91.9 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363178408

Réf. Sonepar

00161003420

Réf. Fournisseur

TYHT23M

Marque

Thomas & Betts

largeur de bande:

2.34 mm

longueur de bande:

91.9 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

0.91 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-40...150 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

16...16 mm

Collier TY-RAP.2.3x92 mm 80N.PA4.6.Haute température.150°C .Vert-clair

Les Atouts de l'article:

Attache de câble très haute température, polyamide olive (nylon 4,6) pour des températures jusqu'à 150 degrés Celsius (302 F) pour des environnements à haute température, longueur de 91,9 mm (3,62 pouces), largeur de 2,34 mm (0,092 pouces), épaisseur de 0,91 mm (0,036 pouces), indice de résistance à la traction de 80 newtons (18 livres)

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.