Thomas & Betts - Collier TY-RAP.2.4x203 mm 220N.PA6.6 Retardateur de flamme.Blanc - TY27MFR

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Collier TY-RAP.2.4x203 mm 220N.PA6.6 Retardateur de flamme.Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.6 mm

  • longueur de bande - 335.28 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363063377

Réf. Sonepar

00161003069

Réf. Fournisseur

TY27MFR

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

7.6 mm

longueur de bande:

335.28 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

0.77 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

540 N

température de fonctionnement:

650...650 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

diamètre du faisceau:

90...90 mm

Collier TY-RAP.2.4x203 mm 220N.PA6.6 Retardateur de flamme.Blanc

Les Atouts de l'article:

Attache de câble, nylon blanc ignifuge 6,6, plage de température de -20 à 65 degrés Celsius (-4 à 149 F) pour les applications intérieures, longueur de 343 mm (13,5 pouces), largeur de 7,6 mm (0,30 pouce), épaisseur de 1,5 mm (0,06 pouce), diamètre maximal du faisceau 95 mm (4,8 pouces), résistance à la traction de 534 newtons (120 livres)

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.