Thomas & Betts - Collier TY-RAP.2.4x92 mm 50N.Polypropylène.Retardateur de flamme.Noir - TYP23MX

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Collier TY-RAP.2.4x92 mm 50N.Polypropylène.Retardateur de flamme.Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.34 mm

  • longueur de bande - 87.3 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363178446

Réf. Sonepar

00161003424

Réf. Fournisseur

TYP23MX

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

2.34 mm

longueur de bande:

87.3 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

0.91 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

diamètre du faisceau:

16...16 mm

Collier TY-RAP.2.4x92 mm 50N.Polypropylène.Retardateur de flamme.Noir

Les Atouts de l'article:

Attache de câble, polypropylène noir pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets pour les applications intérieures et extérieures, longueur de 92 mm (3,6 pouces), largeur de 2,3 mm (0,09 pouce), épaisseur de 1 mm (0,04 pouce) ), Diamètre maximum du faisceau 22 mm (0,86 pouce), résistance à la traction de 80 newtons (18 livres)

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.