Thomas & Betts - Collier TY-RAP.2.4x92 mm 80N.PA6.6 Retardateur de flamme.Blanc - TY53MFR

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Collier TY-RAP.2.4x92 mm 80N.PA6.6 Retardateur de flamme.Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.29 mm

  • longueur de bande - 101.6 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363066330

Réf. Sonepar

00161003417

Réf. Fournisseur

TY53MFR

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

2.29 mm

longueur de bande:

101.6 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.18 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

650...650 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

adjacent au faisceau

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

diamètre du faisceau:

16...16 mm

Collier TY-RAP.2.4x92 mm 80N.PA6.6 Retardateur de flamme.Blanc

Les Atouts de l'article:

Attache de câble, nylon blanc ignifuge 6,6, plage de température de -20 à 65 degrés Celsius (-4 à 149 F) pour les applications intérieures, longueur de 102 mm (4 pouces), largeur de 2,3 mm (0,09 pouce), épaisseur de 1 mm ( 0,04 pouce), diamètre maximal du faisceau 16 mm (0,63 pouce), résistance à la traction de 80 newtons (18 livres), emballage en vrac

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.