Thomas & Betts - Collier TY-RAP.2.4x92 mm EctFE.rt/80N.Bordeaux - TYV23M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 2.31 mm
longueur de bande - 91.95 mm
couleur - autre
sans halogène - Non
type de fixation - sans
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363073833
Réf. Sonepar
00161003312
Réf. Fournisseur
TYV23M
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
largeur de bande:
2.31 mm
longueur de bande:
91.95 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Non
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
1.02 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
80 N
température de fonctionnement:
1500...1500 °C
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
Les Atouts de l'article:
Attache de câble en fluoropolymère, fluoropolymère bordeaux ECTFE, jusqu'à 150 degrés Celsius (302 F) pour les applications où la production de fumée est un problème, longueur de 91,95 mm (3,62 pouces), largeur de 2,31 mm (0,091 pouce), épaisseur de 1,02 mm ( 0,04 pouce), indice de résistance à la traction de 80 newtons (18 livres), emballage en vrac
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.