Thomas & Betts - Collier TY-RAP.2.4x92 mm EctFE.rt/80N.Bordeaux - TYV523M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Collier TY-RAP.2.4x92 mm EctFE.rt/80N.Bordeaux

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.31 mm

  • longueur de bande - 91.95 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363068105

Réf. Sonepar

00161003314

Réf. Fournisseur

TYV523M

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

2.31 mm

longueur de bande:

91.95 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.02 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

1500...1500 °C

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

Collier TY-RAP.2.4x92 mm EctFE.rt/80N.Bordeaux

Les Atouts de l'article:

Attache de câble en fluoropolymère, fluoropolymère bordeaux ECTFE, jusqu'à 150 degrés Celsius (302 F) pour les applications où la production de fumée est un problème, longueur de 91,95 mm (3,62 pouces), largeur de 2,31 mm (0,091 pouce), épaisseur de 1,02 mm ( 0,04 pouce), indice de résistance à la traction de 80 newtons (18 livres)

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.