Thomas & Betts - Collier TY-RAP.2.4x92 mm ETFE.rt/80N.Aigue-marine - TYZ523M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Collier TY-RAP.2.4x92 mm ETFE.rt/80N.Aigue-marine

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.29 mm

  • longueur de bande - 91.95 mm

  • couleur - bleu

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363068167

Réf. Sonepar

00161003320

Réf. Fournisseur

TYZ523M

Marque

Thomas & Betts

largeur de bande:

2.29 mm

longueur de bande:

91.95 mm

couleur:

bleu

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.02 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-46...150 °C

température de montage:

-60...170 °C

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

diamètre du faisceau:

16...16 mm

Collier TY-RAP.2.4x92 mm ETFE.rt/80N.Aigue-marine

Les Atouts de l'article:

Attache de câble haute performance, ETFE fluoropolymère aigue-marine pour des températures jusqu'à 150 degrés Celsius (302 F), longueur de 91 mm (3,6 pouces), largeur de 2,5 mm (0,1 pouce), épaisseur de 1 mm (0,04 pouce), résistance à la traction de 80 Newtons (18 livres), paquet de 100

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.