Thomas & Betts - Collier TY-RAP.3.6x140 mm 180N.PA4.6.Stabillisé chaleur.noir UV - TY24MX-A

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Collier TY-RAP.3.6x140 mm 180N.PA4.6.Stabillisé chaleur.noir UV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 3.56 mm

  • longueur de bande - 139.7 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - patte en acier

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363062271

Réf. Sonepar

00161003405

Réf. Fournisseur

TY24MX-A

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

3.56 mm

longueur de bande:

139.7 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

couleur:

noir

épaisseur de bande:

1.07 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

180 N

température de fonctionnement:

1050...1050 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

29...29 mm

Collier TY-RAP.3.6x140 mm 180N.PA4.6.Stabillisé chaleur.noir UV

Les Atouts de l'article:

Attache de câble, polyamide noir (nylon 6,6) stabilisé à la chaleur et résistant aux ultraviolets pour des températures jusqu'à 105 degrés Celsius (221 F) pour des applications intérieures ou extérieures, UL / EN / CSA62275 Type 2/21 pour plénum AH-2, longueur de 139,7 mm (5,5 pouces), largeur de 3,56 mm (0,14 pouces), épaisseur de 1,07 mm (0,042 pouces), résistance à la traction de 178 newtons (40 livres)

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.