Thomas & Betts - Collier TY-RAP.340x7.0 mm 270N.Polypropylène.Retardateur de flamme.Noir - TYP27MX

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Collier TY-RAP.340x7.0 mm 270N.Polypropylène.Retardateur de flamme.Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 6.86 mm

  • longueur de bande - 334.57 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - patte en acier

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363067696

Réf. Sonepar

00161003308

Réf. Fournisseur

TYP27MX

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

6.86 mm

longueur de bande:

334.57 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

couleur:

noir

épaisseur de bande:

1.52 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

270 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

diamètre du faisceau:

90...90 mm

Collier TY-RAP.340x7.0 mm 270N.Polypropylène.Retardateur de flamme.Noir

Les Atouts de l'article:

Attache de câble, polypropylène noir pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets pour les applications intérieures et extérieures, UL / EN / CSA62275 Type 2 / 21S pour plénum AH-2 et comme support de câble et de conduit flexible , Longueur de 343 mm (13,5 pouces), largeur de 6,9 mm (0,27 pouces), épaisseur de 1,5 mm (0,06 pouces), résistance à la traction de 270 newtons (60 livres)

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.