Thomas & Betts - Collier TY-RAP.340x7.0 mm ETFE.rt/540N.Aigue-marine - TYZ27M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Collier TY-RAP.340x7.0 mm ETFE.rt/540N.Aigue-marine

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 6.68 mm

  • longueur de bande - 339.85 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - patte en acier

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363068143

Réf. Sonepar

00161003318

Réf. Fournisseur

TYZ27M

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

6.68 mm

longueur de bande:

339.85 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

couleur:

autre

épaisseur de bande:

1.78 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

534 N

température de fonctionnement:

-46...150 °C

température de montage:

-60...170 °C

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

diamètre du faisceau:

90...6 mm

Collier TY-RAP.340x7.0 mm ETFE.rt/540N.Aigue-marine

Les Atouts de l'article:

Attache de câble haute performance, ETFE fluoropolymère aigue-marine pour des températures jusqu'à 150 degrés Celsius (302 F), longueur de 343 mm (13,5 pouces), largeur de 6,9 mm (0,27 pouce), épaisseur de 1,8 mm (0,07 pouce), résistance à la traction de 534 newtons (120 livres), emballage en vrac

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.