Thomas & Betts - Collier TY-RAP.340x7.0 mm ETFE.rt/540N.Aigue-marine - TYZ527M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 6.68 mm
longueur de bande - 339.85 mm
couleur - autre
sans halogène - Non
type de fixation - sans
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5414363068181
Réf. Sonepar
00161003322
Réf. Fournisseur
TYZ527M
Marque
Thomas & Betts
largeur de bande:
6.68 mm
longueur de bande:
339.85 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Non
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
1.78 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
534 N
température de fonctionnement:
-46...150 °C
température de montage:
-60...170 °C
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
diamètre du faisceau:
90...6 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble haute performance, ETFE fluoropolymère aigue-marine pour des températures jusqu'à 150 degrés Celsius (302 F), longueur de 340 mm (13,4 pouces), largeur de 6,8 mm (0,3 pouce), épaisseur de 1,8 mm (0,07 pouce), résistance à la traction de 534 newtons (120 livres), paquet de 50
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


