Thomas & Betts - Collier TY-RAP.4.8x186 mm 220N.PA4.6.Stabillisé chaleur.noir UV - TY25MX-A

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Collier TY-RAP.4.8x186 mm 220N.PA4.6.Stabillisé chaleur.noir UV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.77 mm

  • longueur de bande - 186 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363062714

Réf. Sonepar

00161003406

Réf. Fournisseur

TY25MX-A

Marque

Thomas & Betts

largeur de bande:

4.77 mm

longueur de bande:

186 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.22 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-40...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

45...45 mm

Collier TY-RAP.4.8x186 mm 220N.PA4.6.Stabillisé chaleur.noir UV

Les Atouts de l'article:

Attache de câble, polyamide noir (nylon 6,6) stabilisé à la chaleur et résistant aux ultraviolets pour des températures jusqu'à 105 degrés Celsius (221 F) pour des applications intérieures ou extérieures, UL / EN / CSA62275 Type 2 / 21S évalué pour le plénum AH-2 et en tant que flexible Support de câble et de conduit, longueur de 186 mm (7,31 pouces), largeur de 4,77 mm (0,188 pouces), épaisseur de 1,22 mm (0,048 pouces), résistance à la traction de 220 newtons (50 livres)

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.