Thomas & Betts - Collier TY-RAP.4.8x186 mm 80N.PA6.6 Retardateur de flamme.Blanc - TY25MFR

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Collier TY-RAP.4.8x186 mm 80N.PA6.6 Retardateur de flamme.Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.57 mm

  • longueur de bande - 185.67 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - patte en acier

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363062684

Réf. Sonepar

00161003026

Réf. Fournisseur

TY25MFR

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

4.57 mm

longueur de bande:

185.67 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

couleur:

blanc

épaisseur de bande:

0.77 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

220 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

diamètre du faisceau:

45...45 mm

Collier TY-RAP.4.8x186 mm 80N.PA6.6 Retardateur de flamme.Blanc

Les Atouts de l'article:

Attache de câble, nylon blanc ignifuge 6,6, plage de température de -20 à 65 degrés Celsius (-4 à 149 F) pour les applications intérieures, longueur de 185 mm (7,3 pouces), largeur de 4,6 mm (0,18 pouce), épaisseur de 1,3 mm (0,05 pouce), diamètre maximal du faisceau 48 mm (1,89 pouces), résistance à la traction de 222 newtons (50 livres)

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.