Thomas & Betts - Collier TY-RAP.4.8x186 mm EctFE.rt/220N.Bordeaux - TYV25M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.67 mm
longueur de bande - 185.67 mm
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - patte en acier
couleur - autre
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363068099
Réf. Sonepar
00161003313
Réf. Fournisseur
TYV25M
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
largeur de bande:
4.67 mm
longueur de bande:
185.67 mm
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
patte en acier
couleur:
autre
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
1500...1500 °C
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
diamètre du faisceau:
44.45...44.45 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble en fluoropolymère, fluoropolymère bordeaux ECTFE, jusqu'à 150 degrés Celsius (302 F) pour les applications où la production de fumée est un problème, longueur de 185,67 mm (7,31 pouces), largeur de 4,67 mm (0,184 pouce), épaisseur de 1,3 mm ( 0,051 pouce), indice de résistance à la traction de 222 newtons (50 livres), emballage en vrac
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.