Thomas & Betts - Collier TY-RAP.4.8x186 mm ETFE.rt/220N.Aigue-marine - TYZ25M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.14 mm
longueur de bande - 185.67 mm
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - patte en acier
couleur - bleu
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363068136
Réf. Sonepar
00161003317
Réf. Fournisseur
TYZ25M
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
largeur de bande:
4.14 mm
longueur de bande:
185.67 mm
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
patte en acier
couleur:
bleu
épaisseur de bande:
1.57 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-46...150 °C
température de montage:
-60...170 °C
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
diamètre du faisceau:
45...3 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble haute performance, ETFE fluoropolymère aigue-marine pour des températures jusqu'à 150 degrés Celsius (302 F), longueur de 185 mm (7,3 pouces), largeur de 4,3 mm (0,17 pouce), épaisseur de 1,8 mm (0,07 pouce), résistance à la traction de 222 newtons (50 livres), emballage en vrac
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.