Thomas & Betts - Collier TY-RAP.4.8x360 mm 220N.PA4.6.Haute température.150°C .Vert-clair - TYHT28M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.75 mm
longueur de bande - 361 mm
couleur - autre
sans halogène - Non
type de fixation - sans
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363178439
Réf. Sonepar
00161003423
Réf. Fournisseur
TYHT28M
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
largeur de bande:
4.75 mm
longueur de bande:
361 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Non
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
1.27 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-40...150 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
102...102 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble très haute température, polyamide olive (nylon 4,6) pour des températures jusqu'à 150 degrés Celsius (302 F) pour des environnements à haute température, longueur de 361 mm (14,2 pouces), largeur de 4,75 mm (0,187 pouce), épaisseur de 1,27 mm ( 0,05 pouce), indice de résistance à la traction de 222 newtons (50 livres)
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.