Thomas & Betts - Collier TY-RAP.4.8x360 mm ETFE.rt/220N.Aigue-marine - TYZ28M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Collier TY-RAP.4.8x360 mm ETFE.rt/220N.Aigue-marine

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.22 mm

  • longueur de bande - 375.5 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363068150

Réf. Sonepar

00161003319

Réf. Fournisseur

TYZ28M

Marque

Thomas & Betts

largeur de bande:

4.22 mm

longueur de bande:

375.5 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.57 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-46...150 °C

température de montage:

-60...170 °C

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

diamètre du faisceau:

3...102 mm

Collier TY-RAP.4.8x360 mm ETFE.rt/220N.Aigue-marine

Les Atouts de l'article:

Attache de câble haute performance, ETFE fluoropolymère aigue-marine pour des températures jusqu'à 150 degrés Celsius (302 F), longueur de 375 mm (14,8 pouces), largeur de 4,3 mm (0,17 pouce), épaisseur de 1,8 mm (0,07 pouce), résistance à la traction de 222 newtons (50 livres), emballage en vrac

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.