Thomas & Betts - Collier TY-RAP.6.9x340 mm 80N.PA4.6.Haute température.150°C .Vert-clair - TYHT27M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 6.86 mm
longueur de bande - 340 mm
couleur - autre
sans halogène - Non
type de fixation - sans
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5414363178422
Réf. Sonepar
00161003422
Réf. Fournisseur
TYHT27M
Marque
Thomas & Betts
largeur de bande:
6.86 mm
longueur de bande:
340 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Non
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
1.6 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
534 N
température de fonctionnement:
-40...150 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
89...89 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble très haute température, polyamide olive (nylon 4,6) pour des températures jusqu'à 150 degrés Celsius (302 F) pour des environnements à haute température, longueur de 340 mm (13,4 pouces), largeur de 6,86 mm (0,27 pouce), épaisseur de 1,6 mm ( 0,063 pouce), indice de résistance à la traction de 534 newtons (120 livres)
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


