Thomas & Betts - Collier TY-RAP Ferro.4.8x186 mm 220N.PA6.6 Classement feu/fumée I2 - F3.Blanc - TY25MFR-RW


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.8 mm
longueur de bande - 186 mm
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - patte en acier
couleur - blanc
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5415022180374
Réf. Sonepar
00161218037
Réf. Fournisseur
TY25MFR-RW
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
largeur de bande:
4.8 mm
longueur de bande:
186 mm
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
patte en acier
couleur:
blanc
épaisseur de bande:
1.1 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
220 N
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation MIL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
diamètre du faisceau:
45...45 mm
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.