Thomas & Betts - Collier TY-RAP Ferro.4.8x360 mm 220N.PA6.6 Classement feu/fumée I2 - F3.Blanc - TY28MFR-RW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.8 mm
longueur de bande - 360 mm
couleur - blanc
sans halogène - Non
modèle - crantage intérieur
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5415022180381
Réf. Sonepar
00161218038
Réf. Fournisseur
TY28MFR-RW
Marque
Thomas & Betts
largeur de bande:
4.8 mm
longueur de bande:
360 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
1.1 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
178 N
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation MIL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
diamètre du faisceau:
102...102 mm
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


