Thomas & Betts - Collier TY-RAP Ferro.7.0x340 mm 540N.PA6.6 Classement feu/fumée I2 - F3.Blanc - TY27MFR-RW

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Collier TY-RAP Ferro.7.0x340 mm 540N.PA6.6 Classement feu/fumée I2 - F3.Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7 mm

  • longueur de bande - 340 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Non

  • modèle - crantage intérieur

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5415022180428

Réf. Sonepar

00161218042

Réf. Fournisseur

TY27MFR-RW

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

7 mm

longueur de bande:

340 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.6 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

540 N

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation MIL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

diamètre du faisceau:

90...90 mm

Collier TY-RAP Ferro.7.0x340 mm 540N.PA6.6 Classement feu/fumée I2 - F3.Blanc

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.