Thomas & Betts - Collier TY-RAP Railways.2.4x356 mm 80N.PA6.6 Classement feu/fumée I2 - F3.Noir - TY234MX-RW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 2.4 mm
longueur de bande - 356 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - sans
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5415022260533
Réf. Sonepar
00161226053
Réf. Fournisseur
TY234MX-RW
Marque
Thomas & Betts
largeur de bande:
2.4 mm
longueur de bande:
356 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
1 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
80 N
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
102...102 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble, polyamide noir (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 105 degrés Celsius (220 F) pour les chemins de fer, les intempéries et les rayons ultraviolets, longueur de 355,6 mm (14,0 pouces), largeur de 2,4 mm (0,09 pouce), épaisseur de 1,0 mm (0,039 pouce), diamètre minimum du faisceau 1,5 mm (0,06 pouce), diamètre maximum du faisceau 102 mm (4 pouces), résistance à la traction de 80 newtons (18 livres)
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


