Thomas & Betts - Collier TY-RAP Railways 3.6x204 mm 180N.PA6.6 Classement feu/fumée I2 - F3 Noir - TY242MX-RW

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Collier TY-RAP Railways 3.6x204 mm 180N.PA6.6 Classement feu/fumée I2 - F3 Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 3.6 mm

  • longueur de bande - 208 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5415022180107

Réf. Sonepar

00161218010

Réf. Fournisseur

TY242MX-RW

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

3.6 mm

longueur de bande:

208 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.04 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

180 N

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

51...51 mm

Collier TY-RAP Railways 3.6x204 mm 180N.PA6.6 Classement feu/fumée I2 - F3 Noir

Les Atouts de l'article:

Attache de câble, polyamide noir (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 105 degrés Celsius (221 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets pour les applications extérieures, longueur de 208 mm (8,19 pouces), largeur de 3,6 mm (0,142 pouces), épaisseur de 1,04 mm (0,041 pouces), indice de résistance à la traction de 180 newtons (40 livres), emballage en vrac

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.